DELTA PLUS - PACAYA CLEAR / GAFA POLICARBONATO MONOBLOQUE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material vidrio - Policarbonato (PC)
Marco de material - Plástico
Fijación en lentes correctoras - no
Modelo - Gafas de una lente
Color de la (s) lente (s) - Incoloro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PACAYBLIN
Ref.Sonepar
412467
EAN
3295249137465
Material vidrio:
Policarbonato (PC)
Marco de material:
Plástico
Fijación en lentes correctoras:
no
Modelo:
Gafas de una lente
Color de la (s) lente (s):
Incoloro
A prueba de arañazos:
sí
Sin neblina:
sí
Color del marco:
Multicolor
Un producto de DELTA PLUS
Descubra la serie DELTA PLUS


