DELTA PLUS - PACAYA CLEAR STRAP / GAFA POLICARBONATO MONOBLOQUE - PACAYSTIN

Delta Plus Sas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material vidrio - Policarbonato (PC)

  • Color de la (s) lente (s) - Incoloro

  • A prueba de arañazos - sí

  • Sin neblina - sí

  • Color del marco - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PACAYSTIN

Ref.Sonepar

563681

EAN

3295249200749

Material vidrio:

Policarbonato (PC)

Color de la (s) lente (s):

Incoloro

A prueba de arañazos:

sí

Sin neblina:

sí

Color del marco:

Negro

Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales.Ajuste perfecto a la forma del ojo. Muy buena impermeabilizacion en entornos polvorientos. Mayor confort en caso de impacto.