DELTA PLUS - Pantalón de trabajo MACH 5 de algodón/poliéster talla M gris/negro - M5PA3GNTM

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Pantalón de trabajo MACH 5 de algodón/poliéster talla M gris/negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Peto de trabajo - no

  • Botas de pescador - no

  • Tamaño (US/CA) - M

  • Género - Unisex

  • Modelo para niños - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M5PA3GNTM

Ref.Sonepar

884362

EAN

3295249278397

Peto de trabajo:

no

Botas de pescador:

no

Tamaño (US/CA):

M

Género:

Unisex

Modelo para niños:

no

Color:

Gris

Alta visibilidad (colores señal):

no

Con bandas reflectantes:

no

Material:

Tejido mixto

Peso material:

280 g/m²

Tipo de cierre:

Cierre de cremallera

Desechable:

no

Longitud:

Longitud 1/1

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS