DELTA PLUS - PANTALÓN LLUVIA 850PAN POL.PU AM.TA.XXL - 850PANJAXX

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - PANTALÓN LLUVIA 850PAN POL.PU AM.TA.XXL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Peto de trabajo - no

  • Botas de pescador - no

  • Tamaño (US/CA) - XXL

  • Género - Unisex

  • Modelo para niños - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

850PANJAXX

Ref.Sonepar

1170224

EAN

3295249263539

Peto de trabajo:

no

Botas de pescador:

no

Tamaño (US/CA):

XXL

Género:

Unisex

Modelo para niños:

no

Color:

Amarillo

Alta visibilidad (colores señal):

no

Con bandas reflectantes:

no

Peso material:

270 g/m²

Tipo de cierre:

Pulsador

Desechable:

no

Longitud:

Longitud 1/1

Estanco:

sí

Protección frente al agua/humedad acorde a EN343:

sí