DELTA PLUS - Pantalón M-ORIGINALS 97/algodón azul marino M - MOPA2BMTM

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Pantalón M-ORIGINALS 97/algodón azul marino M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Peto de trabajo - no

  • Tamaño (US/CA) - M

  • Género - Unisex

  • Modelo para niños - no

  • Color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MOPA2BMTM

Ref.Sonepar

563606

EAN

3295249202132

Peto de trabajo:

no

Tamaño (US/CA):

M

Género:

Unisex

Modelo para niños:

no

Color:

Azul

Alta visibilidad (colores señal):

no

Con bandas reflectantes:

no

Material:

Tejido mixto

Peso material:

290 g/m²

Tipo de cierre:

Cierre de cremallera

Desechable:

no

Longitud:

Longitud 1/1

Pantalón de trabajo Mach-Originals de algodón, en color azul marino de la talla M. La cintura interior es ajustable por elástico y botones, y dispone de 12 bolsillos.