DELTA PLUS - Pantalón M-SPIRIT 60/algodón 40/poliester gris/negro L

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Pantalón M-SPIRIT 60/algodón 40/poliester gris/negro L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Peto de trabajo - no

  • Tamaño (US/CA) - L

  • Modelo para niños - no

  • Alta visibilidad (colores señal) - no

  • Con bandas reflectantes - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M5PA2GNGT

Ref.Sonepar

563445

EAN

3295249199388

Peto de trabajo:

no

Tamaño (US/CA):

L

Modelo para niños:

no

Alta visibilidad (colores señal):

no

Con bandas reflectantes:

no

Peso material:

270 g/m²

Tipo de cierre:

Cierre de cremallera

Desechable:

no

Longitud:

Longitud 1/1

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS