DELTA PLUS - Pantalón M-SPIRIT 60/algodón 40/poliester gris/negro M - M5PA2GNTM

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Pantalón M-SPIRIT 60/algodón 40/poliester gris/negro M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Peto de trabajo - no

  • Tamaño (US/CA) - M

  • Género - Unisex

  • Modelo para niños - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M5PA2GNTM

Ref.Sonepar

563446

EAN

3295249199371

Peto de trabajo:

no

Tamaño (US/CA):

M

Género:

Unisex

Modelo para niños:

no

Color:

Gris

Alta visibilidad (colores señal):

no

Con bandas reflectantes:

no

Material:

Tejido mixto

Peso material:

270 g/m²

Tipo de cierre:

Cierre de cremallera

Desechable:

no

Longitud:

Longitud 1/1