DELTA PLUS - Pantalón trabajo M2PA3 poliéster algodón beige talla XXL - M2PA3BBXX

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Pantalón trabajo M2PA3 poliéster algodón beige talla XXL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Peto de trabajo - no

  • Botas de pescador - no

  • Tipo de ajuste - Forma normal

  • Tamaño (US/CA) - XXL

  • Género - Unisex

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M2PA3BBXX

Ref.Sonepar

762386

EAN

3295249253318

Peto de trabajo:

no

Botas de pescador:

no

Tipo de ajuste:

Forma normal

Tamaño (US/CA):

XXL

Género:

Unisex

Modelo para niños:

no

Color:

Beige

Alta visibilidad (colores señal):

no

Con bandas reflectantes:

no

Material:

Tejido mixto

Peso material:

245 g/m²

Tipo de cierre:

Cierre de cremallera

Desechable:

no

Longitud:

Longitud 1/1

Pantalón de trabajo M2PA3 fabricada en poliéster y algodón beige, en talla XXL. Corte regular. Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. Tiene 7 bolsillos e incluye 1 bolsillo para metro.