DELTA PLUS - Protección MEDBLOC 6m con cárter ABS cincha poliéster 25mm negro - AN13006C2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 6 m
Carga máxima - 128 kg
Con polea - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AN13006C2
Ref.Sonepar
786027
EAN
3295249264949
Longitud:
6 m
Carga máxima:
128 kg
Con polea:
sí


