DELTA PLUS - QUARTZ UP III / CASCO OBRA NO VENTILADO AJUSTE ROTOR BLANCO

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - QUARTZ UP III / CASCO OBRA NO VENTILADO AJUSTE ROTOR BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estilo gorro

  • Tamaño - Universal

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • soporte de filtro - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QUARUP3BC

Ref.Sonepar

313794

EAN

3295249174095

Modelo:

Estilo gorro

Tamaño:

Universal

Material:

Otros

Color:

Blanco

soporte de filtro:

Otros

Ajuste:

Botón giratorio (mando)

Con banda de sudor:

sí

Peso:

350 g

Casco de obra hecho en polipropileno de color blanco, con 3 bandas textiles, 8 puntos de fijación y banda de sudor de espuma. Dispone de un innovador sistema Rotor ajustable, para tamaños de cabeza de 53/63cm. Ofrece 2 posiciones posibles de la diadema (alta/baja) para una mejor comodidad, y ofrece aislamiento eléctrico hasta 1000 VCA o 1500 VCC.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS