DELTA PLUS - RIMFIRE MIRROR / GAFA POLICARBONATO DISEÑO DEPORTIVO - RIMFIMI

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - RIMFIRE MIRROR  / GAFA POLICARBONATO DISEÑO DEPORTIVO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material vidrio - Policarbonato (PC)

  • Marco de material - Plástico

  • Modelo - Gafas de una lente

  • Color de la (s) lente (s) - Otros

  • Espejado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RIMFIMI

Ref.Sonepar

563779

EAN

3295249228262

Material vidrio:

Policarbonato (PC)

Marco de material:

Plástico

Modelo:

Gafas de una lente

Color de la (s) lente (s):

Otros

Espejado:

sí

A prueba de arañazos:

sí

Ajustable:

no

Color del marco:

Negro

Tipo de respiradero:

Ninguno

Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Montura de policarbonato con terminación mate : mayor comodidad y solidez.Calificado Vo en protección balística [Impacto según la norma militar MIL-PRF-31013]