DELTA PLUS - SPA3 / CASCO ANTIRUIDO - SNR 23 dB - SPA3BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amortiguamiento - 23 dB
Ajustable - no
Tipo de transporte - Auriculares
Color - Azul
Plegado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPA3BL
Ref.Sonepar
563839
EAN
3295249154967
Amortiguamiento:
23 dB
Ajustable:
no
Tipo de transporte:
Auriculares
Color:
Azul
Plegado:
no
Con radio:
no
Bluetooth:
no
Cancelación activa del ruido:
no
Casco antiruido con orejeras poliestireno (PS) y espuma sintética. Arnés ABS ajustable en altura. Almohadillas confortables.


