DELTA PLUS - SUZUKA 2 / COQUILLAS ANTIRUIDO PARA CASCO DE OBRA - SNR 24 dB - SUZU2NO

Delta Plus Sas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amortiguamiento - 24 dB

  • Tipo de transporte - Montaje con casco

  • Color - Negro

  • Plegado - no

  • Con radio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SUZU2NO

Ref.Sonepar

563869

EAN

3295249155261

Amortiguamiento:

24 dB

Tipo de transporte:

Montaje con casco

Color:

Negro

Plegado:

no

Con radio:

no

Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos : GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND.