DELTA PLUS - VE702PG GUANTE RECUBIERTO POLIURETANO TRABAJO EN SECO T/7 - VE702PG07

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - VE702PG GUANTE RECUBIERTO POLIURETANO TRABAJO EN SECO T/7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 7

  • Calidad de material - Poliéster

  • Color - Gris

  • Protección contra riesgos mecánicos - sí

  • Modelo - Guante para dedos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE702PG07

Ref.Sonepar

563992

EAN

3295249125738

Talla de guante:

7

Calidad de material:

Poliéster

Color:

Gris

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Guante recubierto de poliuretano en palma, maximo confort para uso prolongado, entornos sucios EN388:3121X

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS