DELTA PLUS - VE702PG GUANTE RECUBIERTO POLIURETANO TRABAJO EN SECO T/9 - VE702PG09

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - VE702PG GUANTE RECUBIERTO POLIURETANO TRABAJO EN SECO T/9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 9

  • Material - Poliéster

  • Calidad de material - Poliéster

  • Color - Gris

  • Protección contra riesgos mecánicos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE702PG09

Ref.Sonepar

314170

EAN

3295249125752

Talla de guante:

9

Material:

Poliéster

Calidad de material:

Poliéster

Color:

Gris

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Aislado:

no

Tipo de cierre:

Revestir

Guante recubierto de poliuretano en palma, maximo confort para uso prolongado, entornos sucios EN388:3121X