DELTA PLUS - VE726 GUANTE PALMA DE NITRILO/PU TRABAJOS EN AMBIENTES HUMEDOS T/9 - VE726NO09

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - VE726 GUANTE PALMA DE NITRILO/PU TRABAJOS EN AMBIENTES HUMEDOS T/9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 9

  • Material - Poliéster

  • Calidad de material - Poliéster

  • Color - Multicolor

  • Protección contra riesgos mecánicos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE726NO09

Ref.Sonepar

315491

EAN

3295249178208

Talla de guante:

9

Material:

Poliéster

Calidad de material:

Poliéster

Color:

Multicolor

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Guante recubierto de nitrilo/pu en palma, galga 15, buena destreza y finura de trabajo, Resistencia a los aceites, suavidad para el trabajo y mayor confort. Muy buenas prestaciones mecánicas EN388:4131A