DELTA PLUS - VIAGI / ZAPATO S1P SRC ESD - ANTIESTATICO - T/40 - VIAGIEPNR40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Shoe
Talla del zapato (Europa) - 40
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VIAGIEPNR40
Ref.Sonepar
564092
EAN
3295249173487
Tipo:
Shoe
Talla del zapato (Europa):
40
Color:
Negro
Zapato Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético. RIESGO DE DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (ESD*) La electricidad estática presente en los operadores se debe controlar en los siguientes lugares de uso, dado que puede: - dañar los materiales sensibles a las descargas eléctricas: industrias electrónicas diversas. - generar partículas que pueden depositarse sobre la pintura: industria automotriz, electrodomésticos, etc. El objetivo del control de la ESD es proteger el equipo electrónico que se manipula y no al usuario. * Siglas en inglés de Descarga electrostática


