DELTA PLUS - VULCANO2 PLUS CLEAR / GAFA POLOCARBONATO MONOBLOQUE

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - VULCANO2 PLUS CLEAR / GAFA POLOCARBONATO MONOBLOQUE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material vidrio - Policarbonato (PC)

  • Marco de material - Plástico

  • Modelo - Gafas de una lente

  • Color de la (s) lente (s) - Incoloro

  • Espejado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VULC2ORIN

Ref.Sonepar

412507

EAN

3295249154998

Material vidrio:

Policarbonato (PC)

Marco de material:

Plástico

Modelo:

Gafas de una lente

Color de la (s) lente (s):

Incoloro

Espejado:

no

A prueba de arañazos:

sí

Sin neblina:

sí

Ajustable:

sí

Color del marco:

Multicolor

Tipo de respiradero:

Ninguno

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. Protecciones laterales.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS