DINAK - Adaptador DW diámetro 100 SW diámetro 100 DW con junta - 03011016QDWJ

Dinak, S.A.
CopiarCopiar
DINAK - Adaptador DW diámetro 100 SW diámetro 100 DW con junta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

03011016QDWJ

Ref.Sonepar

634977

EAN

8432630527381

Adaptador DW diámetro 100 SW diámetro 100 DW con junta. Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad, específicamente diseñada para aplicaciones de condensación policombustible. Pared interior: soldadura plasma. Traspaso de 40 mm entre elementos. Aislamiento continuo. Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Disponibilidad de diámetros de 80 a 600 mm. Sobrepresión máxima 200 Pa (P1). Nivel de temperatura T200 (hasta 200 ºC). Resistencia a la corrosión V2. Calderas domésticas e industriales de condensación, combustibles gas y gasóleo.

Un producto de DINAK

Descubra la serie DINAK