DINAK - Adaptador DW diámetro 250 SW diámetro 250 DW con junta

Dinak, S.A.
CopiarCopiar
DINAK - Adaptador DW diámetro 250 SW diámetro 250 DW con junta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

03012516QDWJ

Ref.Sonepar

632325

EAN

8432630583356

Adaptador DW diámetro 250 SW diámetro 250 DW con junta. Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad, específicamente diseñada para aplicaciones de condensación policombustible. Pared interior: soldadura plasma. Traspaso de 40 mm entre elementos. Aislamiento continuo. Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Disponibilidad de diámetros de 80 a 600 mm. Sobrepresión máxima 200 Pa (P1). Nivel de temperatura T200 (hasta 200 ºC). Resistencia a la corrosión V2. Calderas domésticas e industriales de condensación, combustibles gas y gasóleo.

Un producto de DINAK

Descubra la serie DINAK