DINAK - Adaptador SW diámetro 200 DP diámetro 200 316L-BA SW

Dinak, S.A.
CopiarCopiar
DINAK - Adaptador SW diámetro 200 DP diámetro 200 316L-BA SW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

039F2015PSW

Ref.Sonepar

397206

EAN

8432630514084

Adaptador SW diámetro 200 DP diámetro 200 316L-BA SW. Chimenea modular metálica en acero inoxidable poli combustible. Aislamiento continuo. Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Ausencia de puente térmico. Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200 mm. Sobrepresión máxima 40 Pa. Temperatura máxima de funcionamiento 600ºC. Aplicaciones: Calderas domésticas e industriales para producción de calefacción y ACS. Hornos de panadería y confitería. Generadores de aire caliente. Chimeneas de salón. Conducción, ventilación y evacuación de aire, humos, etc...

Un producto de DINAK

Descubra la serie DINAK