DINAK - Adaptador SW diámetro 300 dw diámetro 300 316L/304

Dinak, S.A.
CopiarCopiar
DINAK - Adaptador SW diámetro 300 dw diámetro 300 316L/304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

039F30105SWJ

Ref.Sonepar

939147

EAN

8499213799115

Adaptador SW diámetro 300 a dw diámetro 300 316L/304. Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad, específicamente diseñada para aplicaciones de condensación policombustible. Pared interior: soldadura plasma. Traspaso de 40 mm entre elementos. Aislamiento continuo. Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Disponibilidad de diámetros de 80 a 600 mm. Sobrepresión máxima 200 Pa (P1). Nivel de temperatura T200 (hasta 200 ºC). Resistencia a la corrosión V2. Calderas domésticas e industriales de condensación, combustibles gas y gasóleo.

Un producto de DINAK

Descubra la serie DINAK