DINAK - Codo 90º DIFLUX 316L/304 diámetro 80/125

Dinak, S.A.
CopiarCopiar
DINAK - Codo 90º DIFLUX 316L/304 diámetro 80/125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

030108433EVJ

Ref.Sonepar

296123

EAN

8432630542100

Codo 90º DIFLUX 316L/304 diámetro 80/125. Conducto concéntrico para calderas de baja potencia y estufas de pellets estancas. El sistema de DIFLUX es una chimenea concéntrica que permite la evacuación de los humos y la entrada de aire de forma simultánea. Ideal en viviendas unifamiliares, está diseñado para estufas de pellets estancas con potencia inferior a 20 kW.

Un producto de DINAK

Descubra la serie DINAK