DINAK - Codo de 87° DW 316L/304 diámetro 80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030108043DW
Ref.Sonepar
633441
EAN
8432630313519
Codo de 87° DW 316L/304 diámetro 80. Conducto de doble pared aislado con junta de estanqueidad opcional. El DW Pellets está indicado para estufas de pellets e instalación exterior del conducto. Optimización del tiro: El aislamiento del DW Pellets permite tiro óptimo y estable en el conducto. Acabado: El Dinak DW se puede lacar en cualquier color de la gama RAL.
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK