DINAK - COLECTOR HOLLIN CRT.DW 316L/304 D.80 JUNTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030108608DWJ
Ref.Sonepar
755998
EAN
8432630651574
Colector hollín corto DW 316L/304 diámetro 80mm. La gama DW da servicio a multitud de aplicaciones y diferentes tipos de combustible, lo que aporta una gran flexibilidad en el diseño e instalación. La solución ideal para la evacuación de gases de combustión de equipos como: calderas de condensación o no condensación de uso industrial o comercial, generadores de aire caliente, conducción, ventilación y extracción de aire, etc. Todas las piezas disponen de un acabado de seguridad en los extremos haciendo que sea totalmente segura la manipulación de las piezas durante el montaje.
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK