DINAK - Colector hollín desagüe EI30J 316L/304 diámetro 350
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030135061J
Ref.Sonepar
648500
EAN
8432630922070
Colector hollín desagüe EI30J 316L/304 diámetro 350. Conducto modular metálico de doble pared con aislamiento intermedio de lana de roca, específicamente diseñado para extracción de campanas de cocina industriales. Alta resistencia mecánica y estabilidad. Ensayos de compresión, tracción en las uniones y carga de viento realizados conforme a la norma UNE-EN 1859. Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego. Estanqueidad al agua de lluvia. Ensayado según norma UNE-EN 1856-1. La versión EI 30 con aro ha obtenido las máximas clasificaciones de estanqueidad al aire según las normas europeas UNE-EN 1443 de chimeneas (clase H1, hasta 5.000 Pa), y UNE-EN 1507 de conductos de ventilación (clase D3, hasta 2.000 Pa en sobrepresión, y 750 Pa en aspiración).
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK


