DINAK - COLTR.HOLLIN DES.GE30+ 316L/304 D.125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030112061SL
Ref.Sonepar
1045168
EAN
8432630866640
Colector hollín desagüe GE30+316L/304 diámetro 125. Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad exterior específicamente diseñada para aplicaciones de alta presión (hasta 5.000 Pa) y alta temperatura (hasta 600 ºC). Grupos electrógenos. Bombas contra-incendios. Aplicaciones: Chimenea específicamente diseñada para grupos electrógenos y bombas contra incendio. Características: Absorción individual de la dilatación en las uniones. Estanqueidad a los gases. Resistente a temperaturas de hasta 600ºC. Estabilidad y resistencia. Fiabilidad y sencillez de montaje.
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK