DINAK - CUBREAGUAS DP 304 DIÁMETRO 250MM - 03092513A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03092513A
Ref.Sonepar
1138880
EAN
8432630557487
Cubreaguas DP 304 diámetro 250mm. La gama DINAK DP ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo especí?ca para chimeneas EN 1366-13, y clasi?cada como resistente al fuego de acuerdo con la nueva revisión de la norma de clasi?cación EN 13501-2:2023. Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior, vertical y horizontalmente. Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado (SAG, SBG) suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasi?cación de resistencia al fuego.
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK