DINAK - CUBREAGUAS DW 304 DIÁMETRO 80MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03090813ADW
Ref.Sonepar
1006405
EAN
8432630517566
Cubreaguas DW 304 diámetro 80mm. La gama DW da servicio a multitud de aplicaciones y diferentes tipos de combustible, lo que aporta una gran flexibilidad en el diseño e instalación. La solución ideal para la evacuación de gases de combustión de equipos como: calderas de condensación o no condensación de uso industrial o comercial, generadores de aire caliente, conducción, ventilación y extracción de aire, etc. Todas las piezas disponen de un acabado de seguridad en los extremos haciendo que sea totalmente segura la manipulación de las piezas durante el montaje.
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK