DINAK - CUBREAGUAS SW 304 DIÃMETRO 150MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03901513ASW
Ref.Sonepar
1016067
EAN
8432630517764
Cubreaguas AISI 304 diámetro 150. Chimenea modular de simple pared de acero inoxidable con junta de estanqueidad opcional. La gama SW es un conducto que se adapta a todas las situaciones como calderas estancas, calderas de condensación, chimeneas de salón, ventilación y campanas extractoras de cocina. La gama SW puede montarse sin necesidad de abrazadera de unión hasta 3m máximo gracias a su sistema de clip rápido. Todas las piezas disponen de un acabado de seguridad en los extremos haciendo que sea totalmente segura la manipulación de las piezas durante el montaje.
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK