DINAK - Módulo medioambiente 4'' DP 316L/304 diámetro 550
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030155027
Ref.Sonepar
477421
EAN
8432630059653
Módulo medioambiente 4'' DP 316L/304 diámetro 550. Chimenea modular metálica en acero inoxidable poli combustible. Aislamiento continuo. Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Ausencia de puente térmico. Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200 mm. Sobrepresión máxima 40 Pa. Temperatura máxima de funcionamiento 600ºC. Aplicaciones: Calderas domésticas e industriales para producción de calefacción y ACS. Hornos de panadería y confitería. Generadores de aire caliente. Chimeneas de salón. Conducción, ventilación y evacuación de aire, humos, etc...
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK