DINAK - Módulo recto corto DWJ 316L/304 diámetro 180 - 030118025DWJ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030118025DWJ
Ref.Sonepar
631618
EAN
8432630336136
Módulo recto corto DWJ 316L/304 diámetro 180. Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad, específicamente diseñada para aplicaciones de condensación policombustible. Pared interior: soldadura plasma. Traspaso de 40 mm entre elementos. Aislamiento continuo. Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Disponibilidad de diámetros de 80 a 600 mm. Sobrepresión máxima 200 Pa (P1). Nivel de temperatura T200 (hasta 200 ºC). Resistencia a la corrosión V2. Calderas domésticas e industriales de condensación, combustibles gas y gasóleo.
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK