DINAK - MODULO TEMP.HUMO DWJ 316L/304 D.100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030110056DWJ
Ref.Sonepar
641873
EAN
8432630333692
Módulo temperatura humo DWJ 316L/304 diámetro 100. Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad, específicamente diseñada para aplicaciones de condensación policombustible. Pared interior: soldadura plasma. Traspaso de 40 mm entre elementos. Aislamiento continuo. Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Disponibilidad de diámetros de 80 a 600 mm. Sobrepresión máxima 200 Pa (P1). Nivel de temperatura T200 (hasta 200 ºC). Resistencia a la corrosión V2. Calderas domésticas e industriales de condensación, combustibles gas y gasóleo.
Un producto de DINAK
Descubra la serie DINAK