DINAK - Reducción SW 316L diámetro 100 M diámetro 80 H - 069FY0026SWJ

Dinak, S.A.
CopiarCopiar
DINAK - Reducción SW 316L diámetro 100 M diámetro 80 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

069FY0026SWJ

Ref.Sonepar

632160

EAN

8432630512080

Reducción SW 316L diámetro 100 M diámetro 80 H. Chimenea modular de simple pared con junta de estanqueidad opcional. Características: Estanqueidad P1 (hasta 200 Pa) con junta. Traspaso de 50 mm entre módulos. Recortable. Disponible en diámetros de 80 a 600mm. Combustibles: gas, gasóleo y combustibles sólidos. Temperatura de utilización: 250º C: EN 1856-1: Chimeneas 600ºC : EN 1856-2: Entubamiento tiro natural (sin juntas). Conducto de unión (sin juntas). Aplicaciones: Calderas estancas y de condensación. Chimeneas de salón (conducto entubado). Ventilaciones. Campanas extractoras de cocinas.