DINAK - Reducción SW 316L diámetro 200 H diámetro 110 M - 069FLN026SW

Dinak, S.A.
CopiarCopiar
DINAK - Reducción SW 316L diámetro 200 H diámetro 110 M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

069FLN026SW

Ref.Sonepar

884420

EAN

8432630562283

Reducción SW 316L diámetro 200 H diámetro 110 M. Chimenea modular de simple pared con junta de estanqueidad opcional. Características: Estanqueidad P1 (hasta 200 Pa) con junta. Traspaso de 50 mm entre módulos. Recortable. Disponible en diámetros de 80 a 600mm. Combustibles: gas, gasóleo y combustibles sólidos. Temperatura de utilización: 250º C: EN 1856-1: Chimeneas 600ºC : EN 1856-2: Entubamiento tiro natural (sin juntas). Conducto de unión (sin juntas). Aplicaciones: Calderas estancas y de condensación. Chimeneas de salón (conducto entubado). Ventilaciones. Campanas extractoras de cocinas.

Un producto de DINAK

Descubra la serie DINAK