DINAK - Salida techo 5º/30º 13A DP 304/304 diámetro 150

Dinak, S.A.
CopiarCopiar
DINAK - Salida techo 5º/30º 13A DP 304/304 diámetro 150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

030015018

Ref.Sonepar

696764

EAN

9999997061150

Salida techo 5º/30º 13A DP 304/304 diámetro 150. Chimenea modular metálica en acero inoxidable poli combustible. Aislamiento continuo. Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Ausencia de puente térmico. Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200 mm. Sobrepresión máxima 40 Pa. Temperatura máxima de funcionamiento 600ºC. Calderas domésticas e industriales para producción de calefacción y ACS. Hornos de panadería y confitería. Generadores de aire caliente. Chimeneas de salón. Conducción, ventilación y evacuación de aire, humos, etc...

Un producto de DINAK

Descubra la serie DINAK