DINAK - Sombrerete DP 316L/304 diámetro 175 - 030117010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030117010
Ref.Sonepar
207957
EAN
8432630042426
Sombrerete DP 316L/304 diámetro 175. Chimenea modular metálica en acero inoxidable poli combustible. Aislamiento continuo. Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Ausencia de puente térmico. Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200 mm. Sobrepresión máxima 40 Pa. Temperatura máxima de funcionamiento 600ºC. Calderas domésticas e industriales para producción de calefacción y ACS. Hornos de panadería y confitería. Generadores de aire caliente. Chimeneas de salón. Conducción, ventilación y evacuación de aire, humos, etc...