DINAK - Te 135° condensación/sobrepresión diámetro 200 SW 316L - 039F20303SWJ

Dinak, S.A.
CopiarCopiar
DINAK - Te 135° condensación/sobrepresión diámetro 200 SW 316L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

039F20303SWJ

Ref.Sonepar

653204

EAN

8499161477905

Te 135º condensación/sobrepresión diámetro 200 SW 316L. Chimenea modular de simple pared con junta de estanqueidad opcional. Características: Estanqueidad P1 (hasta 200 Pa) con junta. Traspaso de 50 mm entre módulos. Recortable. Disponible en diámetros de 80 a 600mm. Combustibles: gas, gasóleo y combustibles sólidos. Temperatura de utilización: 250º C: EN 1856-1: Chimeneas 600ºC : EN 1856-2: Entubamiento tiro natural (sin juntas). Conducto de unión (sin juntas). Aplicaciones: Calderas estancas y de condensación. Chimeneas de salón (conducto entubado). Ventilaciones. Campanas extractoras de cocinas.

Un producto de DINAK

Descubra la serie DINAK