DINUY - Acoplador de líneas KNX Secure
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - sí
Sistema de bus KNX Secure - sí
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CO KNT LC1
Ref.Sonepar
1029122
EAN
8422447017922
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
sí
Sistema de bus KNX Secure:
sí
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura:
18 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


