DINUY - Acoplador de medios KNX/KNX-RF

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Acoplador de medios KNX/KNX-RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX -

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CO K5X 002

Ref.Sonepar

320635

EAN

8422447016574

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

Tipo de fijación:

Otros

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

20 mm

El Acoplador KNX RF/PT es un acoplador KNX Radio compacto. Conecta los dispositivos KNX RF de una línea radio con el Bus KNX Par Trenzado. Dispone de una tabla de filtros (8k byte). Admite tramas largas is es compatible con el ETS® software ETS5 o superior. Las teclas de la parte frontal permiten deshabilitar el filtrado de telegramas para fines de prueba. Los LEDs indican condiciones de funcionamiento, así como errores de comunicación en el bus KNX. La alimentación es suministrada a través del bus KNX (línea principal). Programación y puesta en marcha mediante ETS5 o versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY