DINUY - Actuador de conmutación/persianas de 2 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IT KNT 001
Ref.Sonepar
320651
EAN
8422447013986
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
no
Potencia máx. de conmutación:
4600 W
Potencia de salida:
3000 W
Carga C:
sí
Número máximo de contactos de conmutación:
0
Intensidad máxima de conmutación:
10 A
Corriente asignada:
0.0003 A
Tensión de funcionamiento nominal:
230...253 V
Diferentes fases conectables:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
sí
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
65 mm
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


