DINUY - Actuador de conmutación/persianas de 2 canales y 4 entradas - PE KNT 002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PE KNT 002
Ref.Sonepar
597044
EAN
8422447016963
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
0
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
sí
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
sí
Número de entradas de señal:
4
Intensidad de conmutación (resistiva):
10 A
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
2
Con función de conmutador:
sí
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
29 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


