DINUY - Actuador de conmutación/persianas de 8 canales y 12 entradas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IT KNT 008
Ref.Sonepar
320652
EAN
8422447016864
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Ethernet:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Control de LED:
sí
Con indicación LED:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Número de canales IN:
12
Número de entradas de conmutador:
12
Número de entradas de señal:
12
Intensidad máxima de conmutación:
0.0007 A
Intensidad de conmutación (resistiva):
0.0007 A
Carga C:
sí
Número de canales OUT:
8
Número máximo de contactos de conmutación:
8
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
8
Potencia de salida:
700 VA
Con función de conmutador:
sí
Corriente asignada:
0.0007 A
Genera tensión de señal:
no
Diferentes fases conectables:
sí
Tipo de corriente:
CC
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


