DINUY - Actuador de regulación 1-10V de 3 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RE KNT 110
Ref.Sonepar
320668
EAN
8422447014693
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
5
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Interfaz 1-10 V:
sí
Número de entradas de sensor de luz:
0
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
0.0013 A
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Número de salidas de información:
3
Intensidad máx. de control:
500 mA
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
65 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


