DINUY - Actuador de regulación DALI de 3 canales

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE KNT DA1

Ref.Sonepar

320669

EAN

8422447013993

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz de sistema de iluminación/Dali

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

5

Número de canales:

3

Máximo número de dispositivos por canal:

128

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

Actualizable:

no

Consumo potencia:

10 W

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador de Regulación DALI de 3 canales Broadcast de salida. Admite hasta 64 Reactancias o Drivers DALI por canal (128 en total). Comunicación Unidireccional y Broadcast con las luminarias. Incorpora protección contra sobre-carga y corto-circuito. Formato modular (5 módulos de anchura), instalación en carril DIN. Dispone de un potenciómetro para el control manual, sin necesidad del Bus, lo que permite comprobar el perfecto funcionamiento del regulador con las lámparas. Entrada anti-pánico para sistemas de seguridad. Programación por ETS: programa ETS4 ó versiones posteriores

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY