DINUY - Actuador de regulación KNX-RF/DALI de 1 canal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - sí
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RE K5X DA1
Ref.Sonepar
1043565
EAN
8422447016444
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
sí
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Interfaz de sistema de iluminación/Dali
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
0
Número de canales:
1
Máximo número de dispositivos por canal:
64
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
no
Tensión de funcionamiento (intervalo):
230...230 V
Consumo potencia:
3 W
Protocolo:
Otros
Dependiente del proveedor:
sí
Visualización:
no
Servidor Web:
no
Interfaz de radio:
no
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


