DINUY - Actuador de regulación KNX-RF tiras LED RGB de 3 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - sí
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RE K5X RGB
Ref.Sonepar
320665
EAN
8422447017021
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
sí
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
0
Conexión de bus incluida:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
sí
Interfaz 1-10 V:
no
Número de entradas de sensor de luz:
4
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
0.0012 A
Potencia máx. de conmutación:
360 W
Número de salidas de información:
3
Intensidad máx. de control:
0 mA
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


