DINUY - Actuador de regulación RLC+LED de 1 canal

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE KNT 000

Ref.Sonepar

232301

EAN

8422447013870

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

5

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

Entrada de conexión adicional:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

1

Potencia de salida desde/hasta:

7...1000 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Intensidad máx. de control:

3.9 mA

Adecuado para corriente constante:

no

Intervalo de tensión:

230...230 V

Adecuado para tensión constante:

no

Servicio paralelo posible:

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

65 mm

Compatible con Casambi:

no

Actuador de Regulación universal KNX de 1 canal de salida. Tecnología de regulación por corte a principio o fin de fase. Válido para cargas R, L, C ó LED: Lámparas LED 230V regulables. Lámparas LED 12V regulables (con transfo electrónico). Lámparas Fluo-compactas regulables. Incandescencia y Halógenas 230V. Halógenas MBT con transformador electrónico (no ferromagnético). Incorpora protección contra sobre-carga, corto-circuito y sobre-temperatura. Formato modular (5 módulos de anchura), instalación en carril DIN. Dispone de un potenciómetro para el control manual, sin necesidad del Bus, lo que permite comprobar el perfecto funcionamiento del regulador con las lámparas. Entrada anti-pánico para sistemas de seguridad. Programación y puesta en marcha mediante ETS4, o versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY