DINUY - Actuador de regulación RLC+LED de 1 canal y 4 entradas - RE KNT LE3

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Actuador de regulación RLC+LED de 1 canal y 4 entradas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE KNT LE3

Ref.Sonepar

320670

EAN

8422447017205

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

Instalación

Anchura en módulos:

0

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

sí

Entrada de conexión adicional:

sí

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

1

Potencia de salida desde/hasta:

4...250 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Intensidad máx. de control:

3 mA

Adecuado para corriente constante:

no

Intervalo de tensión:

230...230 V

Adecuado para tensión constante:

no

Servicio paralelo posible:

sí

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

29 mm

Compatible con Casambi:

no

Actuador de Regulación Universal, en formato pastilla, de 1 canal. Tecnología de regulación por control de fase, principio o fin de fase, siendo válido para diferentes tipos de carga RLC+LED: Lámparas LED 230V regulables. Lámparas LED 12V regulables con transformado electrónico. Incandescencia y Halógenas 230V. Halógenas 12V con transformador electrónico. Dispone de 4 entradas Analógico/Digitales, las cuales pueden configurarse de forma independiente, a través del ETS: Entradas Digitales (binarias): permite la conexión de un pulsador, interruptor o sensor binario convencional, libre de potencial. Entradas Analógicas: permite la conexión de una sonda de temperatura (ST KNT 001 ó ST KNT 002). Detector de Movimiento: mediante el sensor DM KNT 004. Cada una de las cuatro entradas dispone de las siguientes funciones: Interruptor, Interruptor/Regulador, Interruptor Múltiple, Interruptor Secuencial, Control Persiana, Control Escena, Valor Fijo/Forzado, Contador y Sensor Temperatura. Incorpora 4 Termostatos de control de Calentamiento y/o Enfriamiento. Admite la conexión de un Pulsador Auxiliar (D) para el control del Actuador de Regulación o de otro actuador diferente. Su funcionalidad debe ser parametrizada a través del ETS. Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica de funcionamiento rearmable. Montaje en caja de registro. La programación, y puesta en marcha, debe ser realizada mediante ETS5 o versiones posteriores.