DINUY - Actuador de regulación RLC+LED de 4 canales

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE KNT 004

Ref.Sonepar

320666

EAN

8422447016376

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

5

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

Entrada de conexión adicional:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

4

Potencia de salida desde/hasta:

4...250 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Intensidad máx. de control:

10 mA

Adecuado para corriente constante:

no

Intervalo de tensión:

230...230 V

Adecuado para tensión constante:

no

Servicio paralelo posible:

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

65 mm

Compatible con Casambi:

no

Actuador de Regulación universal KNX de 4 canales de salida independientes. Válido para cargas R, L, C ó LED: Incandescencia y Halógenas 230V. Halógenas con transformador electrónico. LED a 230V regulable. LED a 12V~ regulable con transformador electrónico. Incorpora un Potenciómetro, el cual permite comprobar, manualmente, el funcionamiento correcto del regulador, sin necesidad de conectar el Bus. Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica de funcionamiento rearmable. Entrada anti-pánico para sistemas de seguridad: en caso de emergencia, habilitando esta entrada, las lámparas se encenderán al máximo sin hacer caso a la regulación. Formato modular, para su instalación en carril DIN. 5 módulos de anchura. Programación y puesta en marcha mediante ETS4 y versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY